ドリルストッパ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86929525 品番DS-6
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。

ドリル径適用ドリルサイズ:3・4・5・6・8・10mm 用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質スチール 内径(Φmm)3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10 外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
注意
※6サイズがセットになっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-22
用途:
穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付け方法と位置をちゃんとしておけばもんだいありません!

1人が参考にしています
対象商品:
86929525
2020-10-02
用途:
穴あけ深さを一定に出来る。
製造業

セットが簡単に出来た。保存容器にセットされていれば工具箱に保管しやすい。

2020-03-14
用途:
穴あけ
その他業種

径の小さいドリルはいいが、8ミリくらいの木工ドリル刃につけるとうまくつけれず斜めになってしまう。
他の人も書かれているが、8ミリ以上はもう少し高さを伸ばした方がいいと思う。
ただ値段は安いので、こんなものかと。

対象商品:
86929525
2020-06-07
用途:
ダボの穴あけに使用
サービス業

止めるねじをけっこう強く締めないと緩んでしまします、また平行になりません。でも使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86929525
2020-02-27
用途:
家具作成時
製造業

非常に助かっています、もう少し本体の全長が長く、止めネジも大きい方が良いかと思います。

対象商品:
86929525
2019-03-08
用途:
棚のダボ穴作成時
金融・保険業

ダボ穴作成時に穴の深さを一定深さで正確に掘れます。

1人が参考にしています
対象商品:
86929525
2017-07-18
用途:
木材の一定の深さを開ける時

ゆるみもなく安定して使用出来ました。非常に助かります。

対象商品:
86929525
2020-10-16
用途:
穴あけ作業
アロウライフ企画 様 (その他業種)

ドリルの歯は溝が切ってありますが、その溝にストッパーの六角ナットが入ってしまうと
ドリルのバランスが崩れ、歯が揺れてしまうので気を付けた方が良い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする