P-1 ピンバイス SK(新潟精機) 86929604

P-1 ピンバイス SK(新潟精機) 86929604
P-1 ピンバイス SK(新潟精機) 86929604

ピンバイス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(mm)Φ0.1~2
種別片頭式
内容量1個注文コード86929604品番P-1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。

用途小径ドリルの穴あけ作業に。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様ミニドリル用ボール盤取り付け可能質量(g)22種別片頭式全長(mm)60全幅(mm)Φ10厚さ(mm)-適合サイズ(mm)Φ0.1~2

商品説明動画

【HOWTO】ピンバイスの使い方
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86929604
2024-03-28
用途: 小径ガスケットの中央に極細穴の加工
建設業・工事業

樹脂ガスケットt3の中央に0,5mm穴を開けるのに使用。
小型の充電ドリルにセットし作業したが芯ブレもなく事なきを得た。

対象商品 : 86929613
2021-03-26
用途: 試作パーツ作成や評価試験

適用径が広く汎用性が高いので気に入っています。 コレットねじピッチが0.5なので把握力が大きいのも気に入っています。 時計用のM社製より全長が8㎜ほど短い、これだけで何となく使いにくいのが残念、星一つ減らしました。

1が参考にしています
対象商品 : 86929604
2020-09-05
用途: 機械修理
えにせる

小径ドリルのホールドもバッチリで、電動ドリルに装着が出来るのがいいですね 手回しピンバイスも持っていますが、本商品購入してからは使わなくなってしまいました。良い商品と思います。

対象商品 : 86929604
2020-09-22
用途: 小物のケースを作る時に使用します。

サイズに関係なく電動ドリルで使用したかったので、理想の工具です。

対象商品 : 86929604
2018-10-27
用途: 基板のホール穴の半田除去

基板に一度半田をして、吸引機で吸い取り切れない時に0.8~0.9mmのドリルを使う時に使用しています。
以前はドリルをそのまま手で回していましたが、ピンバイスに固定することで早く安定して作業出来て、しかもドリルが曲がるのも防げるので、大変重宝しています。

対象商品 : 86929604
2018-11-11
用途: 精密な工作等
運輸・通信業

充電式ドリルの先に取り付けて作業するのですが、ガッチリとドリルの刃をホールドしてくれるので、非常に作業がしやすく助かります。

対象商品 : 86929622
2018-07-07
用途: 手芸で穴あけ
教育・研究機関

レジンのアクセサリーの穴あけに使っています。デリケートな素材に正確に穴を開けることができます。持ち手の太さがとてもよく、コントロールしやすいです。

対象商品 : 86929604
2016-07-05
用途: 木彫り
製造業

現在、木彫り(根付)をしている。このピンバイスを、丸棒に加工して取り付け、自分で自作した刃物(ドリルやエジェクターピンを加工)をチャックして、彫刻刀として、使用している。細かな作業を
するのに便利で、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする