樹脂ガスケットt3の中央に0,5mm穴を開けるのに使用。
小型の充電ドリルにセットし作業したが芯ブレもなく事なきを得た。
適用径が広く汎用性が高いので気に入っています。 コレットねじピッチが0.5なので把握力が大きいのも気に入っています。 時計用のM社製より全長が8oほど短い、これだけで何となく使いにくいのが残念、星一つ減らしました。
小径ドリルのホールドもバッチリで、電動ドリルに装着が出来るのがいいですね 手回しピンバイスも持っていますが、本商品購入してからは使わなくなってしまいました。良い商品と思います。
基板に一度半田をして、吸引機で吸い取り切れない時に0.8〜0.9mmのドリルを使う時に使用しています。
以前はドリルをそのまま手で回していましたが、ピンバイスに固定することで早く安定して作業出来て、しかもドリルが曲がるのも防げるので、大変重宝しています。
充電式ドリルの先に取り付けて作業するのですが、ガッチリとドリルの刃をホールドしてくれるので、非常に作業がしやすく助かります。
レジンのアクセサリーの穴あけに使っています。デリケートな素材に正確に穴を開けることができます。持ち手の太さがとてもよく、コントロールしやすいです。
現在、木彫り(根付)をしている。このピンバイスを、丸棒に加工して取り付け、自分で自作した刃物(ドリルやエジェクターピンを加工)をチャックして、彫刻刀として、使用している。細かな作業を
するのに便利で、重宝している。