SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 溶接冶具・機器類
SK(新潟精機)の 溶接マグネット
溶接用マグネウェルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
29.4
注文コード
86930164
品番
SKM
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両手が使えて作業能率UP
用途
溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に
スチール製品組み立て時の仮組みなどに
吸着力(N)
29.4
質量(g)
300
マグネット部寸法(mm)
85×85×16