KN-1 希土類マグネット ネオジウム パオック 86930243

希土類マグネット ネオジウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード86930243 品番KN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

強力な磁石、機械的強さに優れています。

用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に適しています。 材質希土類ネオジム磁石 質量(g)0.3 吸着力(N)3.7 マグネット部寸法(mm)Φ3×4 表面磁束密度(T)0.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86930243 KN-1 34695017 KN-1 ネオジウム磁石 BeHAUS ネオジウム磁石 BeHAUS 1パック(2個) 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする