SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の 磁性材料
SK(新潟精機)の 希土類磁石
希土類マグネット サマリウムコバルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
86930322
品番
KS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます。
用途
保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に適しています。
材質
希土類サマリウムコバルト磁石
質量(g)
8
吸着力(N)
31.9
マグネット部寸法(mm)
Φ15×5
表面磁束密度(T)
0.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86930322
KS-4
34695096
KS-4
サマリウムコバルト磁石
BeHAUS
1パック(2個)
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました