SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の マグネットホルダー
SK(新潟精機)の 永磁ホルダー
スチールマグネクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
22
注文コード
86930925
品番
STM-40R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
クリップでメモを挟むことができます。
耐荷重(g)
280
全長(mm)
40
全幅(mm)
40
厚さ(mm)
22
質量(g)
41