SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 掲示用品
SK(新潟精機)の 掲示用小物
SK(新潟精機)の マグネット用品
マグネシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86931126
品番
MST-100AD
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミ等で自在な大きさに切って使用できます。
粘着テープ付タイプはどんなものにも簡単に取り付けできます。
全幅(mm)
100
質量(g)
60
厚さ(mm)
0.8
用途
スチール面に取り付け、マーク、グラフなどの表示に
仕様
粘着テープ付
材質
ゴム磁石
全長(mm)
200
材質(表面)
-
商品タイプ
粘着テープ付