曜日別特売
PB-200 PC製ビーカー BeHAUS 86931354

PC製ビーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)200
目盛(mL)20
内容量1個注文コード86931354品番PB-200
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

フルスケール部の目盛は、どの位置からでも確認しやすい回線入りです。

種類ビーカー容量(mL)200材質ポリメチルペンテン高さ(mm)90質量(g)36目盛(mL)20RoHS指令(10物質対応)対応胴外径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする