BeHAUS
BeHAUSの 研究関連用品・実験用必需品
BeHAUSの 漏斗(ロート)/じょうご
BeHAUSの 実験研究用ロート/じょうご
PPハイロート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931607
品番
PL-120
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
内側のラセン状リブで能率アップ。フィルタの密着を防ぎます。
材質
ポリプロピレン
口径(Φmm)
121
質量(g)
29
足長(mm)
71
呼称
Φ120
足外径(Φmm)
14