BeHAUS
硝子シャーレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼称
Φ75
Φ75
Φ90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931616
品番
GS-75
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
組織培養に
材質
硝子
呼称
Φ75
高さ(mm)
22
質量(g)
82
外径(mm)
83