ポリスポイト

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86931731 品番 PS-1
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77
容量(mL)1 用途液体点滴に 材質ポリエチレン 全長(mm)90 質量(g)1 目盛(mL)0.1 滅菌なし 最大外径(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86931731
2022-04-07
用途:
薬液の移し替え
医療・福祉・介護関連業

プラリペアの液体用のスポイトが穴が開いてしまい使えなくなり購入しました。

対象商品:
86931731
2020-07-15
用途:
オイル注入
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

使いやすいです。先が小さい割につまみが大きめなので、手袋のまま操作しやすいです。

対象商品:
86931731
2019-11-26
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

ネットから直ぐ注文できて重宝しています。他にも購入予定です。
あと1.5倍くらい大きいのもあればいい。

対象商品:
86931747
2019-06-10
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

普通のよくあるタイプのスポイトです。とても使いやすいです。

対象商品:
86931747
2019-04-02
用途:
塗料の小分け時、木酢液塗布時

液を小分けする時、目盛りが付いていて作業がやり易い。

対象商品:
86931731
2020-06-08
用途:
塗装作業
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

商品の精度が甘く、0.1mlの微妙な点滴が難しい。

1人が参考にしています
対象商品:
86931731
2016-12-23
用途:
無水エタノールの吸い出しに
その他業種

いままではパーツクリーナとして使っている、無水エタノールの吸い出しに、3tのスポイトを使っていましたが多く出過ぎることが難点でした。このスポイトならそんなことはないと思います。

対象商品:
86931747
2016-10-14
用途:
ちょっとした吸い取りの時
その他業種

使え捨て感覚で使えます。普通に使えると思います。ガラス製の方が良いのですが使い捨てにするには処分が大変なのでこれが一番良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする