BeHAUS
BeHAUSの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BeHAUSの ピペット/ピペッター/スポイト
BeHAUSの スポイト(トランスファーピペット)
ベロペットスポイト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86931774
品番
BP-2
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ゴムスポイト不要のピペットです。
容量(mL)
2
用途
液体点滴に
材質
ポリエチレン
全長(mm)
220
質量(g)
5
目盛(mL)
0.5
最大外径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応