BeHAUS
BeHAUSの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BeHAUSの ピペット/ピペッター/スポイト
BeHAUSの スポイト(トランスファーピペット)
ベロペットスポイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86931792
品番
BP-10
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ゴムスポイト不要のピペットです。
容量(mL)
10
用途
液体点滴に
材質
ポリエチレン
全長(mm)
300
質量(g)
13
目盛(mL)
1
最大外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応