climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
メスピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931801
品番
MM-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ピペットの種類
メスピペット
用途
液体の容量を正確に採取します。
材質
硝子
全長(mm)
360
容量(mL)
1
質量(g)
30
目盛(mL)
0.01
最大外径(mm)
7