BeHAUS
BeHAUSの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BeHAUSの ピペット/ピペッター/スポイト
BeHAUSの ピペット用スポイト/ピペッター
メスピペット用スポイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931826
品番
MMS-1
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
容量(mL)
1
用途
液体の容量を正確に採取します。
全長(mm)
34
質量(g)
2
最大外径(mm)
14