SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の その他測定用品
SK(新潟精機)の タイマー・ストップウォッチ・時計
SK(新潟精機)の 砂時計
砂時計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932045
品番
SW-60G
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
木製スタンド付の砂時計です。
時間仕様
1分
材質
硝子/木
高さ(mm)
146
質量(g)
155
外径(mm)
82