パオック
パオックの その他作業工具
パオックの ピンセット
プラスチックピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86932063
品番
ETFE-123S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
薬品に強く、汚れや粘着物をシャットアウト
全長(mm)
123
先端形状
直
材質
フッ素樹脂
厚さ(mm)
12
質量(g)
9
全幅(mm)
32
耐熱温度(℃)
150