パオック
パオックの その他作業工具
パオックの ピンセット
プラスチックピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86932081
品番
POM-145S
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
145
先端形状
直
材質
アセタール
厚さ(mm)
10
質量(g)
7
全幅(mm)
25
耐熱温度(℃)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応