PBT-50 PPボトル細口ビン BeHAUS 86932194 PBT-50 PPボトル細口ビン BeHAUS 86932194

PPボトル細口ビン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86932194 品番 PBT-50
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

キャップ内のリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。

容量(mL)50 材質ポリプロピレン 質量(g)10 目盛(mL)なし 全高(mm)78 外径(Φmm)39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86932212
2015-05-07
用途:
薬品の保管

薬品の長期安定性を確認するための保管に使用しています。
中栓が無くても、液漏れの心配がありません。
内圧が高くなっても漏れが見られずしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする