曜日別特売
PBT-250 PPボトル細口ビン BeHAUS 86932212

 

PBT-250 PPボトル細口ビン BeHAUS 86932212
PBT-250 PPボトル細口ビン BeHAUS 86932212

PPボトル細口ビン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード86932212品番PBT-250
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

キャップ内のリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。

容量(mL)250材質ポリプロピレン質量(g)26目盛(mL)25全高(mm)126外径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86932212
2015-05-07
用途: 薬品の保管

薬品の長期安定性を確認するための保管に使用しています。
中栓が無くても、液漏れの心配がありません。
内圧が高くなっても漏れが見られずしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする