PBW-100 PPボトル広口ビン BeHAUS 86932343 PBW-100 PPボトル広口ビン BeHAUS 86932343 PBW-100 PPボトル広口ビン BeHAUS 86932343

PPボトル広口ビン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86932343 品番 PBW-100
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。

容量(mL)100 材質ポリプロピレン 質量(g)22 目盛(mL)10 全高(mm)95 外径(Φmm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86932343
2018-09-27
用途:
塗料の小分け

商品名シールが剥しづらい。
シールが薄いので、爪で剥がすと細切れになり、粘着剤は溶剤で拭かないと取れません。
商品本体には爪で擦ったキズが残ります。このためにシール剥がしを買えと・・・
「新潟精機株式会社」さん、自社の商品を購入者目線で考えていますか?

対象商品:
86932334
2017-11-25
用途:
検査用、補充の薬剤、補充の塗料の保管など。
株式会社gtkオートパーツ 様

普通に問題は無く、ちょくちょく使わせて頂いています、価格もお買い得の為にまた購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする