※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
BeHAUSの ボトル/瓶
ポリ角ビン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932474
品番
BS-50
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
隙間なく並べて効率よく収納できます。
容量(mL)
50
材質
ポリエチレン
全長(mm)
34
質量(g)
16
全幅(mm)
34
目盛(mL)
10
全高(mm)
91
中栓
付き