BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの びん/容器類
BeHAUSの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
クリヤ広口ビン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932571
品番
CBW-500
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
内容物が見やすいクリアタイプ
CBW-100・250は中栓なしでも液漏れしません。
容量(mL)
500
材質
塩化ビニール
質量(g)
42
目盛(mL)
なし
全高(mm)
150
外径(mm)
80
中栓
付き