BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
BeHAUSの ボトル/瓶
コック付ボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
注文コード
86932596
品番
HBT-C5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,750
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コック付で小出しに便利です。
容量(L)
5
目盛(mL)
500
全高(mm)
330
種別
細口
材質
ポリエチレン
質量(g)
380
外径(mm)
170
中栓
付き