BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
BeHAUSの ボトル/瓶
コック付ボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932623
品番
HBW-C10L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コック付で小出しに便利です。
容量(L)
10
目盛(mL)
1000
全高(mm)
395
種別
広口
材質
ポリエチレン
質量(g)
810
外径(mm)
216
中栓
付き