BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
BeHAUSの ボトル/瓶
ハンディボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86932657
品番
HBW-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びやすい取っ手付
容量(L)
20
目盛(mL)
なし
全高(mm)
446
種別
広口
材質
ポリエチレン
質量(g)
1440
外径(mm)
290
中栓
付き