パック容器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86932684 品番 PH-250
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
容量(mL)210 用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に 材質ポリエチレン 質量(g)63 全高(mm)76 最大外径(mm)83 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86932684
2025-12-03
用途:
漢方エキスの小分け
株式会社お招き屋・ディデアン 様 (飲食業)

サイズや形が気に入っています。
製品化しやすく、使いやすいので、ずっとこれを購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする