BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの びん/容器類
BeHAUSの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スチロールT型ビン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932736
品番
ST-200
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
容量(mL)
200
用途
粉末や錠剤などの保存に
材質
ポリスチレン
質量(g)
72
全高(mm)
110
最大外径(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応