BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの びん/容器類
BeHAUSの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口U式スチロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932745
品番
U-8
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
容量(mL)
100
用途
粉末や錠剤などの保存に
材質
ポリスチレン
質量(g)
24
全高(mm)
66
最大外径(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応