曜日別特売
RV-120 ラボランスチロール棒ビン BeHAUS 86932772

ラボランスチロール棒ビン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)120
内容量1個注文コード86932772品番RV-120
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

簡単に密閉できる押蓋式。

用途粉末や錠剤などの保存に容量(mL)120材質ポリスチレン質量(g)51全高(mm)95最大外径(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする