スチロール丸型V式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86932815 品番 V-3
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

密閉性の高いパック容器

容量(mL)270 種別浅型 材質ポリスチレン 質量(g)44 内径(Φmm)92 全高(mm)46 最大外径(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-18
用途:
クレープの保管
Spanish Bar Cazuela 様 (サービス業)

他にも書いてる方いましたが内径で書いて欲しい結局入らなかったので、ただのゴミです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。商品情報に内径を追記致しました。

対象商品:
86932806
2019-03-05
用途:
配線処理

実物は想像より小さい物でした。できれば容器の直系を最大値として欲しいかなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
86932806
2017-07-30
用途:
サンプリング用
建設業・工事業

ちょうどよい大きさの物があって助かりました。つくりも品質も私の要求するところでは問題ないとおもいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする