BeHAUS
BeHAUSの 研究関連用品・実験用必需品
BeHAUSの 洗浄瓶/プッシュボトル
BeHAUSの 洗浄びん
NC洗浄ビン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932991
品番
NPS-500
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
液の戻りが早く、連続作業に便利です。カラーノズル(別売)で溶液を分類できます。
容量(mL)
500
用途
洗浄水などの保存、注入に
高さ(mm)
178
材質(本体)
低密度ポリエチレン
質量(g)
66
全幅(mm)
130
1目盛(mL)
20
全高(mm)
57
適合ノズル
CN-4K(4色入)
RoHS指令(10物質対応)
対応