BeHAUS
BeHAUSの 研究関連用品・実験用必需品
BeHAUSの 洗浄瓶/プッシュボトル
BeHAUSの 洗浄びん
スポイトボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86933007
品番
B-50
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
容量(mL)
50
仕様
スポイドノズル付
高さ(mm)
120
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
10
最大外径(mm)
34