パオック
パオックの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
パオックの スプレーボトル
ハンディレバースプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86933061
品番
AS-500
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(mL)
500
用途
液体の吹き付けに
材質
ポリスチレン
全長(mm)
70
色
白
高さ(mm)
250
質量(g)
101
全幅(mm)
130
目盛(mL)
50
使用流体
液体
危険物の類別
非危険物