ガラス容器

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86933095 品番 G-900
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
容量900mL 色(本体)クリア 用途保存容器として。 材質ソーダガラス 容量(mL)900 高さ(mm)184 質量(g)430 色(フタ) 最大外径(mm)95 材質(フタ)ブリキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86933095
2023-03-15
用途:
主に液肥作りに。
有限会社 小久保木型製作所 様

主に液肥作りに購入しました、
口が広いので、使用後の洗浄に便利なので
気に入ってます。

対象商品:
86933077
2017-03-22
用途:
溶剤の保管
Monovation株式会社 様 (製造業)

中にアセトンを入れていると、蓋の内側のスポンジが溶けてしまいました。

4人が参考にしています
対象商品:
86933095
2017-11-25
用途:
保存容器
教育・研究機関

以前から探していたのですが見つからず困っていました。非常に使い勝手のいいサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
86933095
2016-03-23
用途:
食品保存

ワンタッチの蓋(750サイズのものと同一)に変更してほしい。

対象商品:
86933095
2015-07-10
用途:
試験サンプルの輸送用
有限会社エニーエンジニアリング 様 (卸売・小売業)

思い通りのサイズで満足しております。
もし可能ならずん胴の広口ならもっと良かった。
プラスティックで溶出しないタイプでずん胴タイプなら更によかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする