曜日別特売
G-320H ガラス容器 アデリア(石塚硝子) 86933104

ガラス容器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)320
内容量1個注文コード86933104品番G-320H
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

持ち易い取手付

用途保存容器として。材質(本体)硝子容量(mL)320高さ(mm)116質量(g)270最大外径(mm)90材質(フタ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86933104
2024-08-12
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備作業における塗料・溶剤等の保存に使用。ありそうで無い適度な大きさで重宝しております。

対象商品 : 86933113
2024-06-05
用途: 梅の甘露煮の保管
北見塗装建設業・工事業

500gの梅甘露煮に丁度良い容量でした。又、購入したいと思います。

対象商品 : 86933104
2016-05-10
用途: 常備菜の保存
その他業種

ちょっと小さ目でした。取っ手が上にあり取りやすい。色も綺麗で良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする