ガラス容器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86933113 品番 G-900H
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

持ち易い取手付

材質(本体)硝子 容量(mL)900 用途保存容器として。 高さ(mm)208 質量(g)450 最大外径(mm)95 材質(フタ)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86933104
2024-08-12
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業における塗料・溶剤等の保存に使用。ありそうで無い適度な大きさで重宝しております。

対象商品:
86933113
2024-06-05
用途:
梅の甘露煮の保管
北見塗装 様 (建設業・工事業)

500gの梅甘露煮に丁度良い容量でした。又、購入したいと思います。

対象商品:
86933104
2016-05-10
用途:
常備菜の保存
その他業種

ちょっと小さ目でした。取っ手が上にあり取りやすい。色も綺麗で良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする