空缶

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86933131 品番 C-80S
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。

種別シングルふた 容量(mL)80 高さ(mm)65 質量(g)36 最大外径(mm)54 用途各種保存容器に 材質ブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗料用の簡易保存容器になりますので、小さなキズ・ヘコミがある場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86933165
2025-12-08
用途:
天然オイル塗料の保管
教育・研究機関

天然オイルといえども油性なのでこちらの保存缶を選びました。この手の缶は開閉に伴う蓋の変形が気になるので、小分けしたり、頻繁に開け閉めする際には予備として持っておきたいものです。あまり空気を入れたくなかったので、容量の少なめのものがあってよかったです。メーカー品なので安心です。

対象商品:
86933174
2023-05-15
用途:
補修塗料入れ
製造業

丸缶タイプの1/2リットル缶が、なかなか無くて探したらモノタロウにて発見。
価格もそれ程高価ではなく、使用勝手も文句なし。
余計なシールも貼ってなくて、客先へシールを作成して貼って出すことが出来た。

対象商品:
86933122
2023-06-14
用途:
スプレー缶の塗料の抜取り保管
その他業種

蓋と缶本体の精度が高く密着性が非常に良い。ラベルも剥がしやすく、自作のラベルを貼るのに都合が良く助かりました。

対象商品:
86933122
2021-06-13
用途:
アルコールランプ
473.lab 様 (サービス業)

細かい塗料の仕分けに便利です。また、小型のアルコールランプづくりにも好適。ちょっとした湯沸し程度の使い方ができる大きさです。コンパクトなサイズ感で同一仕様のものが近くのお店に見当たらず、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86933147
2021-05-13
用途:
塗料入れ
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗料購入時、ふたを何度もも開け閉めしている間に、ふたがえびつになり空気が入ると固まってしまうため、残った塗料を入れ替えた。
現品を購入してみたら少し小さかった、平たい容量の大きいタイプが良かったかも。
一番のお気に入りは製品製造地が新潟県三条市と書いてあったので、安心間が出た。

2人が参考にしています
対象商品:
86933147
2021-02-07
用途:
グリス類の小分け
自動車・二輪車・自転車関連業

グリスの小分けに購入しましたが、意外と高額なんだと知り驚いています。

対象商品:
86933183
2018-11-19
用途:
グリスの保管搬送に使用
朝日航洋株式会社 様

ラベルが貼ってあったのは容量が分かり易く助かりました
梱包も丁寧で、交換が持てましたが、缶の側面に少々汚れが付いていたのは残念でした。
少額品の送料がもう少し安ければもっと使いやすいのですが・・・

対象商品:
86933226
2016-06-17
用途:
塗装ハケの保管
製造業

ハケを入れて蓋をしたかったので、丁度良いサイズのものがあり助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする