ブリキ缶

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86933287 品番 C-200ME
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
容量(mL)90 厚さ(mm)25 外径(Φmm)78 用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に 種別メンタム缶 材質ブリキ 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ロットによって公差による多少のサイズ誤差がある可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
スマートキーの電波遮断容器として

ハイブリット車のバッテリー上がり防止と盗難対策の為に使用
缶にキーを入れて、車に近づいても反応しませんでしたので
電波の漏洩は全くないと思います
安価なので、汚れたりへこませたりしても買い替えが効くのが良いです

対象商品:
86933253
2022-04-21
用途:
収納に

へこみあり、返品したいほどです。
これぐらいならいいと思っているのか

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
86933287
2022-06-15
用途:
小物入れ

いくつかふたが緩いものがありました。ただ許容範囲のものでした。

対象商品:
86933253
2021-03-22
用途:
アルコールストーブ入れ
サービス業

商品に凹み有り。出荷時にちゃんと検品してますか?面倒くさいので返品せず使ってます。
アルコールストーブがビッタリ入るので、満足。
どうせキャンプで傷付くし、消耗品だと思っていいじゃないでしょうか。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
改善に努めて参ります。
貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
86933262
2020-03-09
用途:
部品入れ
サービス業

到着時に缶にへこみがありました。
使用時にはへこむと思うので、交換の手続きも面倒ですので、このまま使用することにしましたが、完品とは言い切れませんので、満足度に反映しています。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。担当部署に申し伝え改善に努めてまいります。

対象商品:
86933287
2018-07-19
用途:
アロマワックスバー
不動産業

リピートしました!
缶の蓋も丸みを帯びていて可愛らしいですし、
高さも定形外の規定値のためとても重宝しております。
またご連絡リピートさせて頂きます。

2人が参考にしています
対象商品:
86933287
2019-08-31
用途:
小物入れ
株式会社一信企画 様 (サービス業)

直径を確認してから購入したが、ふた部分の内側への返りがあり、ギリギリ入るはずが結果入らず。
ワンサイズ上の商品を再購入予定。
商品サイズの表記として、開口寸法も表示してくれたらありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
86933296
2017-09-14
用途:
錠剤の保管
卸売・小売業

バリア製があり、価格の割に、質が良いです。蓋つきです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする