BeHAUS
BeHAUSの 容器・ひしゃく
BeHAUSの 工事用空き缶
BeHAUSの 丸缶
空缶 天切手付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86933323
品番
C-3000H
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
塗装作業の必需品
容量(L)
3
材質
ブリキ
高さ(mm)
148
質量(g)
181
最大外径(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応