空缶 ねじ口

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86933332 品番 C-250SM
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ねじ式で確実にキャップできます。

容量(mL)250 用途小〜中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 高さ(mm)86 質量(g)66 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
薬品を小分けにする
製造業

ねじ口がきっちりしているので、薬品がもれることなく使用の際に安心できる。

対象商品:
86933341
2023-11-09
用途:
サンプル保管用としている。
株式会社エスワイプロモーション 様 (運輸・通信業)

定期的に60個ほど購入している。継続購入予定をしているのでもう少し安価となる事を希望する。

対象商品:
86933332
2022-12-26
用途:
メンテナンス工具への改造
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン調整時の簡易燃料タンクへ改造するために使用します。キャップ部もきちんと密閉されます。

2人が参考にしています
対象商品:
86933341
2023-03-16
用途:
エンジンオイル保管
製造業

余ったオイルの保管に丁度良い。値段もお手頃。
また購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86933332
2022-09-14
用途:
溶剤系サンプルの保管容器として
製造業

樹脂製の中栓に加え、ネジ口の為、溶剤系の少量サンプルの保管に使用できると考え購入しました。現物は嵌合の具合もよく、特に問題はありません。もう少し価格が安いと星五つとしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86933332
2021-11-19
用途:
塗料の小分け
建設業・工事業

小分け缶が無く困っていたところに、この商品を見つけとても重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
86933341
2018-09-12
用途:
模型燃料の小分け
株式会社アズ企画設計 様 (製造業)

昭和の頃は溶剤がブリキ角缶で販売されていて、空き缶を再利用することができたのですが、最近はホームセンターでの入手が困難になっています。そのような理由で再利用でない新品空カンを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
86933332
2018-03-08
用途:
シンナーの小出し

中栓が大変固く、それがために漏れないのかもしれませんが、開けるのに苦労します。キャップと一体になってると良いですね。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする