空缶 ローヤル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86933384 品番 C-3700R
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

塗料、オイルの保管などに使用される封冠付

容量(L)3.7 用途中〜大容量の保存容器に 種別持ち手付 材質ブリキ 全長(mm)111 高さ(mm)235 質量(g)335 全幅(mm)151 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86933357
2023-11-20
用途:
塗料の保管
その他業種

まとめて買った塗料を小分けするのに使っています。
いろんなサイズがあるので助かります。

対象商品:
86933375
2021-10-05
用途:
液体の持ち運び
製造業

液体樹脂材料を持ち運ぶために使用。
十分な剛性・安定性があり、充填中に転倒することもない。
持ち手を有するため、手を滑らせる心配がない。

2020-07-26
用途:
塗料の移し替え

水性塗料ラストチェンジ の缶蓋式容器が、数回で使用しにくくなる為、こちらの容器を購入し、塗料の中身を移し変えて使用している。容量的にも丁度良く、満足している。ただ、この栓式の蓋だがちょっとしたコツがいる。先ずは周りのリング部分をこじって取り外し、その後、蓋の中央を上から押して開ける順番。この点、解説も何も無いので、初心者は戸惑うと思う。メーカーが開け方の解説を付けると良いのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
86933366
2019-11-12
用途:
余ったオイルを一時的に!
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

特にいいも悪いもなく、缶そのもの。ただ、できれば貼ってあるシールは剥がしやすい素材にしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
86933375
2017-05-13
用途:
シンナー、塗料の小分け

少量の場合は4リットル缶ではかさばるので2リットル程度の容器を探していたらこちらの商品にたどり着きました。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品:
86933366
2015-10-03
用途:
コーテイング剤の販売用

缶の外観が美しく、蓋も密封性に優れていて安心して使用できる。

対象商品:
86933366
2015-09-08
用途:
自動車の予備オイルを保管

ペール缶でオイルを購入しているので予備オイル入れにしております。スペアタイアの隙間に入るのでこのサイズにしました。

対象商品:
86933357
2020-10-10
用途:
シンナーの小分け
株式会社アクティブ 様

フタの裏(パッキン部分)が、紙のシール材なので、倒れると粘度の低い液体は漏れてきます。 臭いも気になりますので、揮発性のあるシンナー等への使用は適していません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする