曜日別特売
C-18000S 空缶 天切 BeHAUS 86933402

空缶 天切

(5件のレビュー)
内容量1個容量(L)18注文コード86933402品番C-18000S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種保存容器に
容量(L)18種別8インチ材質ブリキ全長(mm)235高さ(mm)350質量(g)1140全幅(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗料用の簡易保存容器になりますので、小さなキズ・ヘコミがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86933393
2022-02-03
用途: 食品入れ
その他業種

昔は缶入りお菓子とかありましたが、今は見かけなくなり、こちらに出会いました。
買って良かったです。重宝してます。

対象商品 : 86933393
2017-05-26
用途: 釣り用品の小物入れに使用

非常に満足しております。お菓子の缶を使用していましたが、浅くて物があまり入らなくていろいろ探していました。

1が参考にしています
対象商品 : 86933393
2020-04-21
用途: 食品(主に乾物)の保管用
株式会社クロッセンメディア製造業

しっかりしているが、フタを除く4面全てにメッキが剥がれたような黒い点々があった。保管用なので問題はないが、発送の前に気付いてほしかった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります

対象商品 : 86933393
2015-12-28
用途: 海苔の発送に使用

プチプチの緩衝材にてしっかりと梱包されてきました。とても綺麗な缶です。蓋の閉まり具合も良く安心して使用できます。

3が参考にしています
2018-01-08
用途: 塗装作業

べこべこで届きました。
まともに蓋も閉まらない。残念です。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする