ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの ラック/ニス用刷毛
DXコーナー用ニス用 刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86933655
品番
1184060015
参考基準価格(税別)
¥684
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
やわらかく、しなやかな毛先で塗りやすい。塗りにくい隅もこれ1本で手軽に。
形状
筋違
幅(mm)
43
サイズ
S-15
高さ(mm)
225
種類
刷毛
奥行(mm)
18
材質(毛)
化繊100%
主な用途
油性用、ニス用、水性用
毛色
黒色
材質(ハンドル)
自然木
刷毛幅(mm)
40
材質(止具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応