ハンディ・クラウン
こうさくばけ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
86933682
品番
1184100024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
部分的なタッチアップから、工作・小物まで、細かな塗装をサポート。
形状
平
幅(mm)
40
サイズ
M-24
高さ(mm)
215
刷毛幅(mm)
25
種類
刷毛
奥行(mm)
9
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用
毛色
茶色
材質(ハンドル)
木
材質(止具)
スチール、PP
RoHS指令(10物質対応)
対応