スポンジブラシ

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86933865 品番1184190002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥176
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質(毛)発泡ウレタン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50.8×約167×8 種類刷毛 サイズ(号)2inch 主な用途塗装用 毛色黒色 材質(ハンドル) 刷毛幅(mm)50.8 材質(止具)PP RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86933865 1184190002 16882866 118419 0050 スポンジブラシ ハンディ・クラウン スポンジブラシ ハンディ・クラウン 1本 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86933856
2023-01-17
用途:
塗装に使用

レザーにアドカラー 塗装時に使用。刷毛筋が無ムラなく塗れる、

対象商品:
86933856
2022-10-03
用途:
ベランダ鉄部の再塗装
その他業種

刷毛では入りにくい部分の塗装に最適でした。
また塗り残しのタッチアップにも。
油性の下塗塗料と上塗塗料に使いましたが、確かに最後の方ではスポンジが抜けることもありましたが、使い捨てと割り切っていたので問題ありません。
まだ塗装する部分があるため、更に買い足しをします。

2022-01-19
用途:
楽器のニス塗装
製造業

楽器にウレタンニスを塗り重ねて研磨する、鏡面塗装を行う際に使用しています。以前は毛の刷毛を使っていましたか、ムラなく塗れるためこちらに切り替えました。何回か塗ると先端がガサガサしてきますが、安いので気軽に更新できます。腰が弱いとの意見がありますが、私はちょうどいいと思います。もう、手放せません。

1人が参考にしています
対象商品:
86933856
2022-02-25
用途:
カルトナージュの箱作りに使う水張りテープの水を張るのに使います。
卸売・小売業

とても使い勝手は良いですが、一定程度使うと先端が固くなるので、買い換えます。

対象商品:
86933874
2021-08-25
用途:
油性でもいけます

気に入ってサイズ別にリピートしています。抜け毛も起こらないし、刷毛目もつきにくく、大した技術がなくともフラットに塗ることが出来ました。洗うのも楽です。

油性塗料でもある程度耐えてくれています。
何度も再利用しているとスポンジが軸から外れるようになってきましたが、軸がしっかりしているので針金を巻きつけて押さえてあげると、またしばらく使えてしまいます(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
86933856
2021-10-05
用途:
窓枠の塗装
デイアパーク市ヶ谷南町管理組合 様 (その他業種)

管理組合で自主塗装に最適でした。
すごくきれいに塗れました。

対象商品:
86933856
2021-04-12
用途:
革製品塗装には使用

クルマの革シート塗装に使用。ムラにならずとても良い。

対象商品:
86933856
2020-12-25
用途:
ビードクリームに(不向きでした)

タイヤ交換の際のビードクリーム塗布に使ってみましたが、不向きでした。モノタロウのビードクリームを使いましたがクリーム(主剤ジエチレングリコール、グリセリン)が浸み込むと目が詰まってきて食パンをつぶしたような感じに変化してしまいます。ビードクリームが乾燥してくると元のスポンジ状に回復してきますので耐久性はあるみたいです。用途次第だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする