波トタン用ローラー替 175ミリ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86934391 品番1580160175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面倒な波トタンもこれ一本で楽々!

ローラーサイズ(mm)175 種類ローラー 材質(ローラー部)発泡ウレタン 主な用途波トタン用 芯材 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)76
注意
※油性塗料には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86934391
2021-05-17
用途:
トタン屋根の塗装
建設業・工事業

波トタン用ローラーは作業効率が良く20u2Hほどで終了しました水性塗料なので取り扱いが
簡単です今後も使用して行きます。

対象商品:
86934391
2020-04-23
用途:
塗装作業
農・林・水産業

スポンジの物はすぐささくれてしまい、交換ばかりして作業がはかどりませんでしたが、これは耐久性が抜群に良くて一度も交換せずに作業が出来ました。

3人が参考にしています
対象商品:
86934391
2020-05-06
用途:
波トタンの塗装に使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

材料がスポンジなので、塗料がたくさん付き、1回塗りが可能でした。又多く付いた時は、塗料間の淵でコロコロすると、適量になる

対象商品:
86934391
2018-03-31
用途:
波トタンの塗装
サービス業

波トタンの塗装に使用しました。使いやすい。作業がはかどりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86934391
2017-05-09
用途:
波トタンの塗装

若干の波の幅の違いにも関係なく塗れるので良かった。刷毛で塗るほうが艶は出るがローラーで塗るほうが早い。半分の幅のローラーがあると端を塗るときに力が入りやすいし、狭いところを塗るときも便利だと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする