ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの レギュラーローラー
MEGA多用途 レギュラースペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
ローラーサイズ(inch)
9
ローラーサイズ(mm)
225
注文コード
86934522
品番
1580290225
参考基準価格(税別)
¥1,067
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ローラーサイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!
なめらかな塗り心地
各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド
便利な指あてポイント&フック付き(特許取得)
ローラーサイズ(inch)
9
ローラーサイズ(mm)
225
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE、PP
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応