HCミニローラー 仕上げ用セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86934574 品番1581350060
参考基準価格(税別)¥647 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。

ローラーサイズ(mm)60 幅(mm)85 高さ(mm)70 種類ローラーセット 奥行(mm)33 毛丈(mm)5 材質(ローラー部)PE、PP 材質(グリップ)PP 材質(フレーム)スチール 主な用途仕上げ用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
製作現場
卸売・小売業

ボンドなどを万遍なく早く塗る為に便利です。重宝しています。

対象商品:
86934574
2022-10-21
用途:
塗装作業
運輸・通信業

泡立ちもなく細かな場所にも入り込む大きさなのでちょっとした塗装にはもってこいのローラーと思います
塗装仕上がりも綺麗で何度もリピートしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする